Shop All Laptop Charging Cables
Dell
Slim Power Adapter 90W
Mfr # HH44H
Zoro # G2568287
product price: $55.85
/ea
$55.85
Free Shipping on orders over $50
after youÂ
Free 30-Day Returns
Key Features
- Promotion Restriction Not eligible for promotion
- Output Voltage 19.5 V DC
- Product Type AC Adapter
- Compatibility Dell Devices:Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, Inspiron 1120, Inspiron 1150, Inspiron 11z (1110), Inspiron 1200, Inspiron 13 (1318), Inspiron 1300, Inspiron 13R (N3010), Inspiron 13z (5323), Inspiron 14 (1440), Inspiron 14 (1464), Inspiron 14 3000 Series (3421), Inspiron 1420, Inspiron 14R (5420), Inspiron 14R (5421), Inspiron 14R (5437), Inspiron 14R (N4010), Inspiron 14R (N4110), Inspiron 14z (1470), Inspiron 14z (5423), Inspiron 14z (N411z), Inspiron 15 (1525), Inspiron 15 (1526), Inspiron 15 (1545), Inspiron 15 (1564), Inspiron 15 (3521), Inspiron 15 7000 Series (7537), Inspiron 1501, Inspiron 1520, Inspiron 1521, Inspiron 1546, Inspiron 15R (5520), Inspiron 15R (5521), Inspiron 15R (5537), Inspiron 15R (7520), Inspiron 15R (N5010), Inspiron 15R (N5110), Inspiron 15z (1570), Inspiron 15z (5523), Inspiron 17 (1750), Inspiron 17 (1764), Inspiron 17 (3721), Inspiron 17 (3737), Inspiron 17 7000 Series (7737), Inspiron 1720, Inspiron 1721, Inspiron 17R (5720), Inspiron 17R (5721), Inspiron 17R (5737), Inspiron 17R (7720), Inspiron 17R (N7010), Inspiron 17R (N7110), Inspiron 2200, Inspiron 2650, Inspiron 4100, Inspiron 500m, Inspiron 5100, Inspiron 600m, Inspiron 630m, Inspiron 6400, Inspiron 640m, Inspiron 710m, Inspiron 8200, Inspiron 8500, Inspiron 8600, Inspiron 9200, Inspiron 9300, Inspiron 9400, Inspiron B120, Inspiron B130, Inspiron E1405, Inspiron E1505, Inspiron E1705, Inspiron M101z, Inspiron M4110, Inspiron M5010, Inspiron M5030, Inspiron M5110, Inspiron Mini 10 (1010), Inspiron Mini 10 (1012), Inspiron Mini 10 (1018), Inspiron Mini 10v (1011), Inspiron Mini 12 (1210), Inspiron mini 9 (910), Inspiron N4020, Inspiron N4030, Inspiron N5030, Inspiron N5040, Inspiron XPS Gen 2, Latitude 10 (ST2), Latitude 10 (ST2e), Latitude 110L, Latitude 12 (7204), Latitude 120L, Latitude 13, Latitude 131L, Latitude 14 (7404), Latitude 2100, Latitude 2110, Latitude 2120, Latitude 3330, Latitude 3440, Latitude 3540, Latitude 6430u, Latitude D410, Latitude D420, Latitude D430, Latitude D500, Latitude D505, Latitude D510, Latitude D520, Latitude D530, Latitude D531, Latitude D600, Latitude D610, Latitude D620, Latitude D630, Latitude D630 XFR, Latitude D631, Latitude D800, Latitude D810 (Integrated Graphics), Latitude D810 (Radeon x600 Graphics), Latitude D820, Latitude D830, Latitude E4200
Get 10% Off Your First Order
Real Support From Real People
Contact Our U.S.-Based teams
Free 30-Day Returns
Return Policy
Accepted Payment Options
![paypal](https://www.zoro.com/static/assets/img/base/icons/paypal-81447b0e73.png)
Product Information
- Brand Dell
- MFR # HH44H
- Zoro # G2568287
- UPC # 799441360490
- Country of Origin Unknown
- Category Laptop Charging Cables
Details
Promotion Restriction | Not eligible for promotion |
Output Voltage | 19.5 V DC |
Product Type | AC Adapter |
Compatibility | Dell Devices:Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, Inspiron 1120, Inspiron 1150, Inspiron 11z (1110), Inspiron 1200, Inspiron 13 (1318), Inspiron 1300, Inspiron 13R (N3010), Inspiron 13z (5323), Inspiron 14 (1440), Inspiron 14 (1464), Inspiron 14 3000 Series (3421), Inspiron 1420, Inspiron 14R (5420), Inspiron 14R (5421), Inspiron 14R (5437), Inspiron 14R (N4010), Inspiron 14R (N4110), Inspiron 14z (1470), Inspiron 14z (5423), Inspiron 14z (N411z), Inspiron 15 (1525), Inspiron 15 (1526), Inspiron 15 (1545), Inspiron 15 (1564), Inspiron 15 (3521), Inspiron 15 7000 Series (7537), Inspiron 1501, Inspiron 1520, Inspiron 1521, Inspiron 1546, Inspiron 15R (5520), Inspiron 15R (5521), Inspiron 15R (5537), Inspiron 15R (7520), Inspiron 15R (N5010), Inspiron 15R (N5110), Inspiron 15z (1570), Inspiron 15z (5523), Inspiron 17 (1750), Inspiron 17 (1764), Inspiron 17 (3721), Inspiron 17 (3737), Inspiron 17 7000 Series (7737), Inspiron 1720, Inspiron 1721, Inspiron 17R (5720), Inspiron 17R (5721), Inspiron 17R (5737), Inspiron 17R (7720), Inspiron 17R (N7010), Inspiron 17R (N7110), Inspiron 2200, Inspiron 2650, Inspiron 4100, Inspiron 500m, Inspiron 5100, Inspiron 600m, Inspiron 630m, Inspiron 6400, Inspiron 640m, Inspiron 710m, Inspiron 8200, Inspiron 8500, Inspiron 8600, Inspiron 9200, Inspiron 9300, Inspiron 9400, Inspiron B120, Inspiron B130, Inspiron E1405, Inspiron E1505, Inspiron E1705, Inspiron M101z, Inspiron M4110, Inspiron M5010, Inspiron M5030, Inspiron M5110, Inspiron Mini 10 (1010), Inspiron Mini 10 (1012), Inspiron Mini 10 (1018), Inspiron Mini 10v (1011), Inspiron Mini 12 (1210), Inspiron mini 9 (910), Inspiron N4020, Inspiron N4030, Inspiron N5030, Inspiron N5040, Inspiron XPS Gen 2, Latitude 10 (ST2), Latitude 10 (ST2e), Latitude 110L, Latitude 12 (7204), Latitude 120L, Latitude 13, Latitude 131L, Latitude 14 (7404), Latitude 2100, Latitude 2110, Latitude 2120, Latitude 3330, Latitude 3440, Latitude 3540, Latitude 6430u, Latitude D410, Latitude D420, Latitude D430, Latitude D500, Latitude D505, Latitude D510, Latitude D520, Latitude D530, Latitude D531, Latitude D600, Latitude D610, Latitude D620, Latitude D630, Latitude D630 XFR, Latitude D631, Latitude D800, Latitude D810 (Integrated Graphics), Latitude D810 (Radeon x600 Graphics), Latitude D820, Latitude D830, Latitude E4200 |
Description
This DELL brand Slim Power Adapter 90W has an output voltage of 19.5 V DC and is an AC Adapter type.
Ratings & Reviews
3 Reasons You Can Count On Us
Supplies for every job.
10 million items and the exact one you need.
When you need it fast, count on Zoro!
2 million products ship in 1 day.
Stretch your budget further.
Everyday low prices on the brands you love.
Explore More Products
- MAN & MACHINE Itscool Keyboard - White (ITSC/W5)
- ZORO SELECT Battery, Sealed Lead Acid, 12V, 12Ah, Faston (2UKH4)
- SANOXY RJ45 Splitter Adapter 1 to 2 Way CAT 7 6 5 LAN Ethernet Cable Connector 1 to 2 way adapter (EBL-CAT7-1)
- EMERALD Tilt Wall Mount For 32-80" TVs (SM-513-972)
- DELL 130W 3-Prong Ac Adapter (WRHKW)
- DELL 130W Ac Adapter Pwr Sup (2TXJ7)
- ILC Replacement For BATTERY TECHNOLOGY, AC1965135 (AC-1965135)
- ILC Replacement for Panasonic Cfaa1653am AC Adapter (CFAA1653AM AC ADAPTER PANASONIC)
- ILC Replacement for Premium Power AC AC Adapter (AC AC ADAPTER PREMIUM POWER)
- ILC Replacement for Premium Power Ac0204017ru AC Adapter (AC0204017RU AC ADAPTER PREMIUM POWER)
- ILC Replacement for Asus Ad59930 AC Adapter (AD59930 AC ADAPTER ASUS)
- Dell Laptop Charging Cables