Shop All Laptop Charging Cables
Dell
90W 3-Prong Ac Adapter
Mfr # 6C3W2
Zoro # G2556122
product price: $26.69
/ea
$26.69
Free Shipping on orders over $50
after youÂ
Free 30-Day Returns
Key Features
- Promotion Restriction Not eligible for promotion
- Product Type AC Adapter
- Output Voltage 19.5 V DC
- Compatibility Dell Laptops: Inspiron 14 (3437), Inspiron 14R (5437), Inspiron 15 (3537), Inspiron 15 (7537), Inspiron 1546, Inspiron 17 (3737), Inspiron 17 (7737), Inspiron 17R (5737), Inspiron M4010, Inspiron M5010, Inspiron M5110, Inspiron Mini 10 (1010), Inspiron Mini 10v (1011), Inspiron N301Z, Inspiron N4020, Inspiron N4030, Latitude 14 (7404), Latitude 3330, Latitude 3440, Latitude 3540, Latitude E4200, Latitude E4200C, Latitude E4300, Latitude E5250, Latitude E5400, Latitude E5404, Latitude E5410, Latitude E5420, Latitude E5420m, Latitude E5430, Latitude E5440, Latitude E5450, Latitude E5500, Latitude E5510, Latitude E5520, Latitude E5540, Latitude E5550, Latitude E6220, Latitude E6320, Latitude E6400, Latitude E6400 ATG, Latitude E6400 XFR, Latitude E6410, Latitude E6410 ATG, Latitude E6420, Latitude E6420 ATG, Latitude E6420 XFR, Latitude E6440, Latitude E6500, Latitude E6510, Latitude E6520, Latitude E6540, Latitude E7240, Latitude E7440, Latitude XT2, Latitude XT2 XFR, Precision M2400, Precision M4500, Studio 1450, Studio 1457, Studio 1458, Studio 15 (1537), Studio 1555, Studio 1557, Studio 1558, Studio 1569, Studio 1737, Studio 1745, Studio 1747, Studio 1749, Studio XPS 16 (1645), Studio XPS 16 (1647), Vostro 1088, Vostro 1320, Vostro 1520, Vostro 1720, Vostro 3300, Vostro 3350, Vostro 3400, Vostro 3450, Vostro 3500, Vostro 3550, Vostro 3700, Vostro 3750, Vostro V130, XPS 15z
Get 10% Off Your First Order
Real Support From Real People
Contact Our U.S.-Based teams
Free 30-Day Returns
Return Policy
Accepted Payment Options
![paypal](https://www.zoro.com/static/assets/img/base/icons/paypal-81447b0e73.png)
Product Information
- Brand Dell
- MFR # 6C3W2
- Zoro # G2556122
- UPC # 700115626170
- Country of Origin Unknown
- Category Laptop Charging Cables
Details
Promotion Restriction | Not eligible for promotion |
Product Type | AC Adapter |
Output Voltage | 19.5 V DC |
Compatibility | Dell Laptops: Inspiron 14 (3437), Inspiron 14R (5437), Inspiron 15 (3537), Inspiron 15 (7537), Inspiron 1546, Inspiron 17 (3737), Inspiron 17 (7737), Inspiron 17R (5737), Inspiron M4010, Inspiron M5010, Inspiron M5110, Inspiron Mini 10 (1010), Inspiron Mini 10v (1011), Inspiron N301Z, Inspiron N4020, Inspiron N4030, Latitude 14 (7404), Latitude 3330, Latitude 3440, Latitude 3540, Latitude E4200, Latitude E4200C, Latitude E4300, Latitude E5250, Latitude E5400, Latitude E5404, Latitude E5410, Latitude E5420, Latitude E5420m, Latitude E5430, Latitude E5440, Latitude E5450, Latitude E5500, Latitude E5510, Latitude E5520, Latitude E5540, Latitude E5550, Latitude E6220, Latitude E6320, Latitude E6400, Latitude E6400 ATG, Latitude E6400 XFR, Latitude E6410, Latitude E6410 ATG, Latitude E6420, Latitude E6420 ATG, Latitude E6420 XFR, Latitude E6440, Latitude E6500, Latitude E6510, Latitude E6520, Latitude E6540, Latitude E7240, Latitude E7440, Latitude XT2, Latitude XT2 XFR, Precision M2400, Precision M4500, Studio 1450, Studio 1457, Studio 1458, Studio 15 (1537), Studio 1555, Studio 1557, Studio 1558, Studio 1569, Studio 1737, Studio 1745, Studio 1747, Studio 1749, Studio XPS 16 (1645), Studio XPS 16 (1647), Vostro 1088, Vostro 1320, Vostro 1520, Vostro 1720, Vostro 3300, Vostro 3350, Vostro 3400, Vostro 3450, Vostro 3500, Vostro 3550, Vostro 3700, Vostro 3750, Vostro V130, XPS 15z |
Description
This DELL brand 90W 3-Prong Ac Adapter is a type of AC Adapter with an output voltage of 19.5 V DC.
Ratings & Reviews
3 Reasons You Can Count On Us
Supplies for every job.
10 million items and the exact one you need.
When you need it fast, count on Zoro!
2 million products ship in 1 day.
Stretch your budget further.
Everyday low prices on the brands you love.
Explore More Products
- ILC Replacement For CAMERON SINO CSZRT500XL (CS-ZRT500XL)
- AIDATA CORP CO LTD Aidata USA ISP502CWB Clear SpinStand (Gray/Black Ring) for iPad 2; 3 & 4 (ISP502CWB)
- ADAMS RITE Rim Device Narrow, 12VDCElectrn, SatinAlum (8801EL-36-12)
- ORING NETWORKING Slim Type 8 x 10/100/1000TX (RJ-45) PoE+, IGPS-1080-24V (IGPS-1080-24V)
- DELL 130W Ac Adapter Pwr Sup (2TXJ7)
- DELL 130W 3-Prong Ac Adapter (WRHKW)
- ILC Replacement for Premium Power Pa3237u-1aca AC Adapter (PA3237U-1ACA AC ADAPTER PREMIUM POWER)
- ILC Replacement for Premium Power 90-oa00pw9100 AC Adapter (90-OA00PW9100 AC ADAPTER PREMIUM POWER)
- ILC Replacement for Fujitsu P AC Adapter (P AC ADAPTER FUJITSU)
- ILC Replacement for Dell Ac090s3pine AC Adapter (AC090S3PINE AC ADAPTER DELL)
- ILC Replacement for Ereplacements Ac0655517e AC Adapter (AC0655517E AC ADAPTER EREPLACEMENTS)
- Dell Laptop Charging Cables