Shop All Laptop Charging Cables
Dell
65W 3-Prong Ac Adapter, 492-BBKH
Mfr # 492-BBKH
Zoro # G2557157
product price: $42.29
/ea
$42.29
Free Shipping on orders over $50
after youÂ
Free 30-Day Returns
Key Features
- Promotion Restriction Not eligible for promotion
- Product Type AC Adapter
- Output Voltage 19.5 V DC
- Compatibility Dell Products: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189, Chromebook 3120, Inspiron 11 3000 Series (3135), Inspiron 11 3000 Series (3137), Inspiron 11 3000 Series (3138), Inspiron 11 3000 Series (3147), Inspiron 11 3000 Series (3148), Inspiron 13z (5323), Inspiron 14 3000 Series (3421), Inspiron 14R (5421), Inspiron 14R (5437), Inspiron 14z (5423), Inspiron 15 (3520), Inspiron 15 (3521), Inspiron 15 (3537), Inspiron 15 3000 Series (3541), Inspiron 15 3000 Series (3542), Inspiron 15 3000 Series (3543), Inspiron 15 5000 Series (5547), Inspiron 15 5000 Series (5548), Inspiron 15 7000 Series (7537), Inspiron 15 7000 Series (7547), Inspiron 15R (5520), Inspiron 15R (5521), Inspiron 15R (7520), Inspiron 15R (N5110), Inspiron 17 (3721), Inspiron 17 (3737), Inspiron 17 5000 Series (5748), Inspiron 17 5000 Series (5749), Inspiron 17 7000 Series (7548), Inspiron 17 7000 Series (7737), Inspiron 17 7000 Series (7746), Inspiron 17R (5720), Inspiron 17R (5721), Inspiron 17R (5737), Inspiron 3531, Latitude 14 Rugged 5404, Latitude 3150, Latitude 3160, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3330, Latitude 3340, Latitude 3350, Latitude 3380, Latitude 3440, Latitude 3450, Latitude 3540, Latitude 3550, Latitude 6430u, Latitude E5250, Latitude E5430, Latitude E5440, Latitude E5450, Latitude E5470, Latitude E5530, Latitude E5540, Latitude E5550, Latitude E5570, Latitude E6230, Latitude E6330, Latitude E6410, Latitude E6430, Latitude E6430 ATG, Latitude E6430s, Latitude E6440, Latitude E6530, Latitude E6540, Latitude E7240, Latitude E7250, Latitude E7440, Latitude E7450, Latitude Rugged Extreme 7404, OptiPlex 3040 Micro, OptiPlex 7040 Micro, OptiPlex 9020 Micro, Vostro 2420, Vostro 2520, Vostro 3360, XPS 14 (L412z)
Get 10% Off Your First Order
Real Support From Real People
Contact Our U.S.-Based teams
Free 30-Day Returns
Return Policy
Accepted Payment Options
![paypal](https://www.zoro.com/static/assets/img/base/icons/paypal-81447b0e73.png)
Product Information
- Brand Dell
- MFR # 492-BBKH
- Zoro # G2557157
- UPC # 843715103761
- Country of Origin Unknown
- Category Laptop Charging Cables
Details
Promotion Restriction | Not eligible for promotion |
Product Type | AC Adapter |
Output Voltage | 19.5 V DC |
Compatibility | Dell Products: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189, Chromebook 3120, Inspiron 11 3000 Series (3135), Inspiron 11 3000 Series (3137), Inspiron 11 3000 Series (3138), Inspiron 11 3000 Series (3147), Inspiron 11 3000 Series (3148), Inspiron 13z (5323), Inspiron 14 3000 Series (3421), Inspiron 14R (5421), Inspiron 14R (5437), Inspiron 14z (5423), Inspiron 15 (3520), Inspiron 15 (3521), Inspiron 15 (3537), Inspiron 15 3000 Series (3541), Inspiron 15 3000 Series (3542), Inspiron 15 3000 Series (3543), Inspiron 15 5000 Series (5547), Inspiron 15 5000 Series (5548), Inspiron 15 7000 Series (7537), Inspiron 15 7000 Series (7547), Inspiron 15R (5520), Inspiron 15R (5521), Inspiron 15R (7520), Inspiron 15R (N5110), Inspiron 17 (3721), Inspiron 17 (3737), Inspiron 17 5000 Series (5748), Inspiron 17 5000 Series (5749), Inspiron 17 7000 Series (7548), Inspiron 17 7000 Series (7737), Inspiron 17 7000 Series (7746), Inspiron 17R (5720), Inspiron 17R (5721), Inspiron 17R (5737), Inspiron 3531, Latitude 14 Rugged 5404, Latitude 3150, Latitude 3160, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3330, Latitude 3340, Latitude 3350, Latitude 3380, Latitude 3440, Latitude 3450, Latitude 3540, Latitude 3550, Latitude 6430u, Latitude E5250, Latitude E5430, Latitude E5440, Latitude E5450, Latitude E5470, Latitude E5530, Latitude E5540, Latitude E5550, Latitude E5570, Latitude E6230, Latitude E6330, Latitude E6410, Latitude E6430, Latitude E6430 ATG, Latitude E6430s, Latitude E6440, Latitude E6530, Latitude E6540, Latitude E7240, Latitude E7250, Latitude E7440, Latitude E7450, Latitude Rugged Extreme 7404, OptiPlex 3040 Micro, OptiPlex 7040 Micro, OptiPlex 9020 Micro, Vostro 2420, Vostro 2520, Vostro 3360, XPS 14 (L412z) |
Description
This DELL brand 65W 3-Prong Ac Adapter,492-BBKH is a type of AC Adapter with an output voltage of 19.5 V DC.
Ratings & Reviews
3 Reasons You Can Count On Us
Supplies for every job.
10 million items and the exact one you need.
When you need it fast, count on Zoro!
2 million products ship in 1 day.
Stretch your budget further.
Everyday low prices on the brands you love.
Explore More Products
- EMINENCE SPEAKER 1 in. High Frequency Waveguide 70 x 60 (WG10)
- RITRON Belt Clip (CB-SLX)
- DEWALT Radio / Mobile Phone Holder with Lanyard (DXDP910600)
- BLACK BOX Db9 Serial Null-Modem Cable, Db9 Female/ (EYN257T-0010-FF)
- DELL 65 Watt Ac Power Adapter (LA65NS2-01)
- DELL 90Watt Auto-Air Dc Adapter (330-8105)
- DELL 130W Ac Adapter Pwr Sup (2TXJ7)
- DELL AC Adapter (CF2YR)
- DELL 130W 3-Prong Ac Adapter (WRHKW)
- ILC Replacement for Premium Power Ac-fx1 AC Adapter (AC-FX1 AC ADAPTER PREMIUM POWER)
- ILC Replacement for Premium Power Ac1205525e AC Adapter (AC1205525E AC ADAPTER PREMIUM POWER)
- Dell Laptop Charging Cables