Shop All Laptop Charging Cables
Dell
130W 3-Prong Ac Adapter
Mfr # WRHKW
Zoro # G2557181
product price: $51.95
/ea
$51.95
Free Shipping on orders over $50
after youÂ
Free 30-Day Returns
Key Features
- Promotion Restriction Not eligible for promotion
- Product Type AC Adapter
- Height 1"
- Depth 6.1"
- Width 3"
Get 10% Off Your First Order
Real Support From Real People
Contact Our U.S.-Based teams
Free 30-Day Returns
Return Policy
Accepted Payment Options
![paypal](https://www.zoro.com/static/assets/img/base/icons/paypal-81447b0e73.png)
Product Information
- Brand Dell
- MFR # WRHKW
- Zoro # G2557181
- UPC # 610079406537
- Country of Origin Unknown
- Category Laptop Charging Cables
Dimensions
Height | 1" |
Depth | 6.1" |
Width | 3" |
Details
Promotion Restriction | Not eligible for promotion |
Product Type | AC Adapter |
Compatibility | Dell Notebooks:Alienware 13, Alienware Alpha ASM100, Alienware M11x, Alienware M11x R2, Alienware M11x R3, Inspiron 11z (1110), Inspiron 13R (N3010), Inspiron 14 (1440), Inspiron 14 (1464), Inspiron 14 5000 Series (5458), Inspiron 1420, Inspiron 14R (5420), Inspiron 14R (N4010), Inspiron 14z (1470), Inspiron 15 (1525), Inspiron 15 (1526), Inspiron 15 (1545), Inspiron 15 (1564), Inspiron 1501, Inspiron 1520, Inspiron 1521, Inspiron 1525, Inspiron 15R (N5010), Inspiron 15R (N5110), Inspiron 15z (1570), Inspiron 17 (1750), Inspiron 17 (1764), Inspiron 17 7000 Series (7746), Inspiron 1721, Inspiron 17R (7720), Inspiron 17R (N7010), Inspiron 17R (N7110), Inspiron 5551, Inspiron 5555, Inspiron 5558, Inspiron 5755, Inspiron 6000, Inspiron 630m, Inspiron 6400, Inspiron 640m, Inspiron 700m, Inspiron 710m, Inspiron 7558, Inspiron 7559, Inspiron 8500, Inspiron 8600, Inspiron 9300, Inspiron E1405, Inspiron E1505, Inspiron M5030, Inspiron M5110, Inspiron N5030, Inspiron N5040, Latitude 100L, Latitude 11 (5175), Latitude 13, Latitude 131L, Latitude 2100, Latitude 2110, Latitude 2120, Latitude 3330, Latitude 3340, Latitude D420, Latitude D430, Latitude D520, Latitude D530, Latitude D531, Latitude D620, Latitude D630, Latitude D631, Latitude E4200, Latitude E4300, Latitude E4310, Latitude E5250, Latitude E5400, Latitude E5410, Latitude E5420, Latitude E5430, Latitude E5440, Latitude E5450, Latitude E5470, Latitude E5500, Latitude E5510, Latitude E5520, Latitude E5530, Latitude E5540, Latitude E5550, Latitude E6220, Latitude E6230, Latitude E6320, Latitude E6330, Latitude E6400, Latitude E6400 ATG, Latitude E6400 XFR, Latitude E6410, Latitude E6410 ATG, Latitude E6420, Latitude E6420 ATG, Latitude E6420 XFR, Latitude E6430, Latitude E6430 ATG, Latitude E6430s, Latitude E6440, Latitude E6500, Latitude E6510, Latitude E6520, Latitude E6530, Latitude E6540, Latitude E7240, Latitude E7250, Latitude E7440, Latitude E7450, Latitude XT, Latitude XT2, Latitude XT2 XFR, Latitude XT3, Precision 15 3000 Series (3510), Precision M2300, Precision M2400, Precision M2800, Precision M4400, Precision M4500, Precision M4600, Precision M4700, Precision M4800, Precision M60, Precision M6300, Precision M6700, Precision M70, Precision M90, Studio 1457, Studio 1458, Studio 14z (1440), Studio 15 (1535) |
Description
This DELL brand 130W 3-Prong Ac Adapter is a product type of AC Adapter with a height of 1", depth of 6.1", and width of 3".
Ratings & Reviews
3 Reasons You Can Count On Us
Supplies for every job.
10 million items and the exact one you need.
When you need it fast, count on Zoro!
2 million products ship in 1 day.
Stretch your budget further.
Everyday low prices on the brands you love.
Explore More Products
- EXELL BATTERY 3.7V 18650 Li-Ion 2000mAh Rechargeable Solar Light Battery w/ SOLDER TABS (EBLI-18650C20WT_SOLAR)
- EMERALD Fixed Wall Mount For 13-42" TVs (SM-720-3015)
- ILC Replacement for Husqvarna Automower 450x 2018 Battery (AUTOMOWER 450X 2018 BATTERY HUSQVARNA)
- MIGHTY MAX BATTERY 12V 75AH Battery Replacement for MK 8G24 (ML75-1219845856854)
- DELL 130W Ac Adapter Pwr Sup (2TXJ7)
- ILC Replacement for Premium Power Pa3237u-1aca AC Adapter (PA3237U-1ACA AC ADAPTER PREMIUM POWER)
- ILC Replacement for Sony A-17 AC Adapter (A-17 AC ADAPTER SONY)
- ILB GOLD Replacement For Hp Hewlett Packard, L25298-002 Adapter (L25298-002 ADAPTER)
- ILB GOLD Replacement For Hp Hewlett Packard, L25296-002 Adapter (L25296-002 ADAPTER)
- ILC Replacement for Premium Power Ac0405530u AC Adapter (AC0405530U AC ADAPTER PREMIUM POWER)
- ILC Replacement for HP Hewlett Packard F1816-80125 AC Adapter (F1816-80125 AC ADAPTER HP HEWLETT PACKARD)
- Dell Laptop Charging Cables